Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6334-M22 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6334-M22 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M22 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M22 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M22 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
Artikel-Nr.:
     C5671-82735
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82735
EAN/GTIN:
     4020772082734
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
Stahl, vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe D:
M22
E:
35,72
M:
66
S:
32
VE:
10
Gewicht:
280 g
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, din 6334, 6334-m22, 6334, m22, verlängerungsmuttern, 3,0, d, hoch
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.