Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6334-M24 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6334-M24 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M24 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M24 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M24 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
Artikel-Nr.:
     C5671-82743
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82743
EAN/GTIN:
     4020772082741
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
Stahl, vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe D:
M24
E:
39,98
M:
72
S:
36
VE:
-
Gewicht:
400 g
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, din 6334 10 m24, din 6334, din 6334 10, 3,0, d, hoch, 6334-m24, 6334, m24, verlängerungsmuttern
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.