Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6340-M 8 Scheiben für Spannzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6340-M 8 Scheiben für Spannzeuge
6340-M 8 Scheiben für Spannzeuge
6340-M 8 Scheiben für Spannzeuge
6340-M 8 Scheiben für Spannzeuge
6340-M 8 Scheiben für Spannzeuge
Artikel-Nr.:
     C5671-82826
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82826
EAN/GTIN:
     4020772082826
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
Scheiben für Spannzeuge
Stahl, vergütet (350 + 80 HV30)
Weitere Informationen:
Größe:
M8
Größe Zoll:
5/16
D1:
8,4
D2:
23
S:
4
VE:
100
Gewicht:
10 g
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.