Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6340-M12 Scheiben für Spannzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6340-M12 Scheiben für Spannzeuge
6340-M12 Scheiben für Spannzeuge
6340-M12 Scheiben für Spannzeuge
6340-M12 Scheiben für Spannzeuge
6340-M12 Scheiben für Spannzeuge
Artikel-Nr.:
     C5671-82842
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82842
EAN/GTIN:
     4020772082840
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
Scheiben für Spannzeuge
Stahl, vergütet (350 + 80 HV30)
Weitere Informationen:
Größe:
M12
Größe Zoll:
1/2
D1:
13
D2:
35
S:
5
VE:
100
Gewicht:
35 g
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.