Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6340-M16 Scheiben für Spannzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6340-M16 Scheiben für Spannzeuge
6340-M16 Scheiben für Spannzeuge
6340-M16 Scheiben für Spannzeuge
6340-M16 Scheiben für Spannzeuge
6340-M16 Scheiben für Spannzeuge
Artikel-Nr.:
     C5671-82867
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82867
EAN/GTIN:
     4020772082864
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
Scheiben für Spannzeuge
Stahl, vergütet (350 + 80 HV30)
Weitere Informationen:
Größe:
M16
Größe Zoll:
5/8
D1:
17
D2:
45
S:
6
VE:
50
Gewicht:
60 g
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.