Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6340-M20 Scheiben für Spannzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6340-M20 Scheiben für Spannzeuge
6340-M20 Scheiben für Spannzeuge
6340-M20 Scheiben für Spannzeuge
6340-M20 Scheiben für Spannzeuge
6340-M20 Scheiben für Spannzeuge
Artikel-Nr.:
     C5671-82883
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82883
EAN/GTIN:
     4020772082888
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
Scheiben für Spannzeuge
Stahl, vergütet (350 + 80 HV30)
Weitere Informationen:
Größe:
M20
Größe Zoll:
3/4
D1:
21
D2:
50
S:
6
VE:
50
Gewicht:
73 g
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.