Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6340-M48 Scheiben für Spannzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6340-M48 Scheiben für Spannzeuge
6340-M48 Scheiben für Spannzeuge
6340-M48 Scheiben für Spannzeuge
6340-M48 Scheiben für Spannzeuge
6340-M48 Scheiben für Spannzeuge
Artikel-Nr.:
     C5671-82958
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82958
EAN/GTIN:
     4020772082956
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
Scheiben für Spannzeuge
Stahl, vergütet (350 + 80 HV30)
Weitere Informationen:
Größe:
M48 *
Größe Zoll:
1 3/4
D1:
50
D2:
108
S:
17
VE:
-
Gewicht:
920 g
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, din 6340, 6340-m48, 6340, m48, scheiben, für, spannzeuge
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.