| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5671-83642 Herst.-Nr.: 83642 EAN/GTIN: 4020772083649 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spannwerkzeug-Sortimentskasten mit federndem Spanneisenhalter Nr. 6342 und Schraubenpaste Nr. 6339. Die Spannwerkzeug-Sortimentskästen sind für Werkzeugmaschinen mit T-Nutentischen konzipiert und enthalten alle notwendigen Elemente zum schnellen Aufspannen von Werkzeugen, Vorrichtungen oder Werkstücken. Sie sind aus Vergütungsstahl, nach DIN oder Werksnorm hergestellt. Schraubenteile Festigkeitsklasse 8 bzw. 10. In einem stabilen und hochwertigen Holzkasten mit abnehmbarem Klappdeckel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nut: | M20x22 | Nr. 6500E <br> St.xGr. <br>: | 4x2, 4x3 | Nr. 6314Z <br> St.xGr. <br>: | 4x 22x160 | DIN 787 <br>St.xLg. <br>: | 4x125, 4x200 | DIN 6379 <br> St.xLg. <br>: | 4x125 | DIN 508 <br>: | - | DIN 6330B <br>: | 6x | DIN 6319G <br>: | 6x | Nr. 6485 <br> St.xGr. <br>: | 1x 22-32 | Nr. 3113A <br> St.xGr. <br>: | 1x 30x30 | DIN 6342 St.xGr.: | 4x4 | Nr. 6334 <br>: | 4x | Nr. 6339<br>: | 1x | L x B x H: | 480x528x60 | Gewicht: | 24,5 Kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Spannwerkzeug-Satz, Spannwerkzeug-Sortiment, Spannwerkzeug-Sortimentkasten, Spannwerkzeug-Sortimentskasten, Spannwerkzeugkasten, Spannwerkzeugsortiment, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, amf spannwerkzeug-sortiment, modul werkzeuge, 6531-m20x22, 6531, m20x22, spannwerkzeug-sortimentskasten, spannwerkzeug, sortimentskasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |