Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6532-M16x18 Basis-Sortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6532-M16x18 Basis-Sortiment
6532-M16x18 Basis-Sortiment
Artikel-Nr.:
     C5671-83907
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     83907
EAN/GTIN:
     4020772083908
Suchbegriffe:
Klemmschraube
Spannwerkzeug-Satz
Spannwerkzeug-Sortiment
Spannwerkzeug-Sortimentkasten
Basis-Sortiment
alle Teile sind aus Vergütungsstahl, nach DIN oder Werksnorm hergestellt, Schraubenteile vergütet auf Festigkeitsklassen 8 bzw. 10. Ideal für den Werkzeugbau, die Fertigung und Schulungseinrichtungen.
Weitere Informationen:
Größe:
M16x18
Spannkraft:
40 kN
Spannhöhen bei <br> 2 Spannstellen:
205 mm
Spannhöhen bei <br> 4 Spannstellen:
130 mm
Nr. 6314Z <br> St.xGr. <br>:
2x18x125,2x18x200
Nr. 6500E <br> St.xGr. <br>:
4x2, 4x3
DIN 787 <br>St.xLg. <br>:
2x63,4x80,4x160
DIN 6379 <br> St.xLg. <br>:
2x200, 4x125
DIN 6330B <br>:
6x
DIN 6340<br>:
6x
Nr. 6334 <br>:
4x
Gewicht:
15,2 Kg
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,81*
€ 293,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,40*
€ 274,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 228,09*
€ 271,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 219,04*
€ 260,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,33*
€ 253,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 213,11*
€ 253,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,27*
€ 249,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.