Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6532-M14x16 Basis-Sortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6532-M14x16 Basis-Sortiment
6532-M14x16 Basis-Sortiment
Artikel-Nr.:
     C5671-83915
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     83915
EAN/GTIN:
     4020772083915
Suchbegriffe:
Klemmschraube
Spannwerkzeug-Satz
Spannwerkzeug-Sortiment
Spannwerkzeug-Sortimentkasten
Basis-Sortiment
alle Teile sind aus Vergütungsstahl, nach DIN oder Werksnorm hergestellt, Schraubenteile vergütet auf Festigkeitsklassen 8 bzw. 10. Ideal für den Werkzeugbau, die Fertigung und Schulungseinrichtungen.
Weitere Informationen:
Größe:
M14x16
Spannkraft:
28 kN
Spannhöhen bei <br> 2 Spannstellen:
195 mm
Spannhöhen bei <br> 4 Spannstellen:
100 mm
Nr. 6314Z <br> St.xGr. <br>:
2x14x100,2x14x160
Nr. 6500E <br> St.xGr. <br>:
4x2, 4x3
DIN 787 <br>St.xLg. <br>:
2x63,4x100,4x160
DIN 6379 <br> St.xLg. <br>:
2x100, 2x160
DIN 6330B <br>:
6x
DIN 6340<br>:
6x
Nr. 6334 <br>:
2x
Gewicht:
11,1 Kg
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,33*
€ 255,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,51*
€ 245,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 204,44*
€ 243,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,44*
€ 231,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,67*
€ 223,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.