Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M10x10x100 Schrauben für T-Nuten, <br>Festigkeitsklasse 12.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M10x10x100 Schrauben für T-Nuten, <br>Festigkeitsklasse 12.9
787-M10x10x100 Schrauben für T-Nuten, <br>Festigkeitsklasse 12.9
787-M10x10x100 Schrauben für T-Nuten, <br>Festigkeitsklasse 12.9
787-M10x10x100 Schrauben für T-Nuten, <br>Festigkeitsklasse 12.9
Artikel-Nr.:
     C5671-83923
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     83923
EAN/GTIN:
     4020772083922
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten,
Festigkeitsklasse 12.9
geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, vergütet. Mit Festigkeitsklasse gestempelt.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M10x10x100
A:
9,7
B:
60
E:
15
K:
6
VE:
25
Gewicht:
70 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschraube m10x10x100, din 787, din 787 m10, 787-m10x10x100, 787, m10x10x100, schrauben, für, t-nuten, 12.9, <br festigkeitsklasse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.