Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M10x10x 80 Schrauben für T-Nuten, <br>Festigkeitsklasse 12.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M10x10x 80 Schrauben für T-Nuten, <br>Festigkeitsklasse 12.9
787-M10x10x 80 Schrauben für T-Nuten, <br>Festigkeitsklasse 12.9
787-M10x10x 80 Schrauben für T-Nuten, <br>Festigkeitsklasse 12.9
787-M10x10x 80 Schrauben für T-Nuten, <br>Festigkeitsklasse 12.9
Artikel-Nr.:
     C5671-83998
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     83998
EAN/GTIN:
     4020772083991
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten,
Festigkeitsklasse 12.9
geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, vergütet. Mit Festigkeitsklasse gestempelt.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M10x10x80
A:
9,7
B:
50
E:
15
K:
6
VE:
25
Gewicht:
60 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschraube m10, din 787, t-nutenschrauben amf, 787-m10x10x, 80, schrauben, für, t-nuten, 12.9, <br festigkeitsklasse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.