Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M24x24x315 Schrauben für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M24x24x315 Schrauben für T-Nuten
787-M24x24x315 Schrauben für T-Nuten
787-M24x24x315 Schrauben für T-Nuten
787-M24x24x315 Schrauben für T-Nuten
787-M24x24x315 Schrauben für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-84061
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84061
EAN/GTIN:
     4020772084066
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten
geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M24x24x315 *
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
23,7
B:
190
E:
40
K:
16
VE:
-
Gewicht:
1270 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din 787 m24, din 787, amf din 787, 787-m24x24x315, 787, m24x24x315, schrauben, für, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.