Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M20x20x125 Schrauben für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M20x20x125 Schrauben für T-Nuten
787-M20x20x125 Schrauben für T-Nuten
787-M20x20x125 Schrauben für T-Nuten
787-M20x20x125 Schrauben für T-Nuten
787-M20x20x125 Schrauben für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-84111
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84111
EAN/GTIN:
     4020772084110
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten
geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M20x20x125 *
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
19,7
B:
85
E:
32
K:
12
VE:
-
Gewicht:
390 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din 787 m20, din 787, amf din 787, 787-m20x20x125, 787, m20x20x125, schrauben, für, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.