Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M42x48x250 Schrauben für T-Nuten, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M42x48x250 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M42x48x250 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M42x48x250 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M42x48x250 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M42x48x250 Schrauben für T-Nuten, komplett
Artikel-Nr.:
     C5671-84186
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84186
EAN/GTIN:
     4020772084189
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten, komplett
mit DIN 787 Schrauben für T-Nuten, Sechskantmutter DIN 6330B und Scheibe DIN 6340.
Geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M42x48x250
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
47,6
B:
175
E:
75
K:
30
S:
65
Gewicht:
6900 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschrauben amf, din 787, 787-m42x48x250, 787, m42x48x250, schrauben, für, t-nuten, t, nuten, komplett
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,16*
€ 354,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,28*
€ 334,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,31*
€ 305,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,12*
€ 296,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,20*
€ 285,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.