Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M 6x 6x 25 Schrauben für T-Nuten, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M 6x 6x 25 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M 6x 6x 25 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M 6x 6x 25 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M 6x 6x 25 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M 6x 6x 25 Schrauben für T-Nuten, komplett
Artikel-Nr.:
     C5671-84202
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84202
EAN/GTIN:
     4020772084202
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten, komplett
mit DIN 787 Schrauben für T-Nuten, Sechskantmutter DIN 6330B und Scheibe DIN 6340.
Geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M6x6x25
Festigkeitsklasse:
10.9
A:
5,7
B:
15
E:
10
K:
4
S:
10
Gewicht:
19 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschrauben amf, din 787, t-nutenschrauben m6, 787-m, 6x, 25, schrauben, für, t-nuten, t, nuten, komplett
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.