Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M20x20x125 Schrauben für T-Nuten, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M20x20x125 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M20x20x125 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M20x20x125 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M20x20x125 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M20x20x125 Schrauben für T-Nuten, komplett
Artikel-Nr.:
     C5671-84319
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84319
EAN/GTIN:
     4020772084318
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten, komplett
mit DIN 787 Schrauben für T-Nuten, Sechskantmutter DIN 6330B und Scheibe DIN 6340.
Geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M20x20x125
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
19,7
B:
85
E:
32
K:
12
S:
30
Gewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschrauben amf, din 787, t-nutenschrauben m20, 787-m20x20x125, 787, m20x20x125, schrauben, für, t-nuten, t, nuten, komplett
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.