Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M16x18x125 Schrauben für T-Nuten, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M16x18x125 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M16x18x125 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M16x18x125 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M16x18x125 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M16x18x125 Schrauben für T-Nuten, komplett
Artikel-Nr.:
     C5671-84418
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84418
EAN/GTIN:
     4020772084417
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten, komplett
mit DIN 787 Schrauben für T-Nuten, Sechskantmutter DIN 6330B und Scheibe DIN 6340.
Geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M16x18x125
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
17,7
B:
85
E:
28
K:
10
S:
24
Gewicht:
360 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschrauben amf, din 787, t-nutenschraube m16, 787-m16x18x125, 787, m16x18x125, schrauben, für, t-nuten, t, nuten, komplett
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.