Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M14x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M14x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M14x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M14x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M14x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M14x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-84467
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84467
EAN/GTIN:
     4020772084462
Suchbegriffe:
DIN 6379
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M14x80 *
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
17
B2:
50
VE:
25
Gewicht:
85 g
Weitere Suchbegriffe: din 6379, 6379-m14x80, 6379, m14x80, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.