Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

508L-M18X20 Muttern für T-Nuten, lange Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508L-M18X20 Muttern für T-Nuten, lange Form
508L-M18X20 Muttern für T-Nuten, lange Form
508L-M18X20 Muttern für T-Nuten, lange Form
Artikel-Nr.:
     C5671-84715
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84715
EAN/GTIN:
     4020772084714
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Muttern für T-Nuten, lange Form
vergütet, Güte 10.
Weitere Informationen:
D x Nut:
M18x20
Prüfkraft:
- kN
A:
19,7
E:
32
H:
24
K:
12
L:
64
VE:
10
Gewicht:
260 g
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, DIN 508L, T-Nutenmutter DIN 508L, Nutensteine, din 508l, 508l-m18x20, 508l, m18x20, muttern, für, t-nuten, lange, form
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.