Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M 8x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M 8x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 8x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 8x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 8x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 8x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-84822
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84822
EAN/GTIN:
     4020772084820
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379 m8x160
din 6379
din 6379 m 8
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M 8x160 *
Festigkeitsklasse:
10.9
B1:
11
B2:
100
VE:
50
Gewicht:
45 g
Weitere Suchbegriffe: für, muttern, t-nuten, t, nuten, 6379-m, 8x160, stiftschrauben
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.