Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M12x50 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M12x50 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M12x50 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M12x50 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M12x50 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M12x50 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-84855
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84855
EAN/GTIN:
     4020772084851
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379 m12
din 6379
amf din 6379
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M12x 50
Festigkeitsklasse:
10.9
B1:
15
B2:
25
VE:
25
Gewicht:
37 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m12x50, 6379, m12x50, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.