Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M12x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M12x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M12x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M12x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M12x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M12x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-84889
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84889
EAN/GTIN:
     4020772084882
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379 m12
din 6379
amf din 6379
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M12x200 *
Festigkeitsklasse:
10.9
B1:
15
B2:
125
VE:
-
Gewicht:
140 g
Weitere Suchbegriffe: für, muttern, t-nuten, t, nuten, 6379-m12x200, 6379, m12x200, stiftschrauben
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.