Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M16x63 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M16x63 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M16x63 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M16x63 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M16x63 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M16x63 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-84905
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84905
EAN/GTIN:
     4020772084905
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379 m16x63
din 6379
din6379 m16
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M16x 63
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
19
B2:
32
VE:
25
Gewicht:
85 g
Weitere Suchbegriffe: für, muttern, t-nuten, t, nuten, 6379-m16x63, 6379, m16x63, stiftschrauben
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.