Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M16x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M16x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M16x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M16x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M16x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M16x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-84913
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84913
EAN/GTIN:
     4020772084912
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M16x100
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
19
B2:
63
VE:
25
Gewicht:
130 g
Weitere Suchbegriffe: für, muttern, t-nuten, t, nuten, 6379-m16x100, 6379, m16x100, stiftschrauben
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.