Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M16x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M16x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M16x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M16x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M16x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M16x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-84921
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84921
EAN/GTIN:
     4020772084929
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379 m16x160
din 6379
din6379 m16
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M16x160
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
19
B2:
100
VE:
25
Gewicht:
218 g
Weitere Suchbegriffe: stiftschrauben, 6379-m16x160, 6379, m16x160, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.