Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M16x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M16x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M16x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M16x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M16x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M16x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-84939
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84939
EAN/GTIN:
     4020772084936
Suchbegriffe:
DIN 6379
din6379 m16
din 6379
amf din 6379
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M16x250
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
19
B2:
160
VE:
-
Gewicht:
325 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m16x250, 6379, m16x250, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.