Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M20x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M20x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M20x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M20x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M20x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M20x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-84970
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84970
EAN/GTIN:
     4020772084974
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
din 6379 m20
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M20x 80
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
27
B2:
32
VE:
-
Gewicht:
185 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m20x80, 6379, m20x80, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.