Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M20x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M20x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M20x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M20x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M20x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M20x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-84988
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84988
EAN/GTIN:
     4020772084981
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
din 6379 m20
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M20x125
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
27
B2:
70
VE:
-
Gewicht:
255 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m20x125, 6379, m20x125, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.