Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M22x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M22x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M22x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M22x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M22x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M22x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-85019
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     85019
EAN/GTIN:
     4020772085018
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M22x100 *
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
31
B2:
45
VE:
-
Gewicht:
270 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m22x100, 6379, m22x100, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.