Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M36x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M36x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M36x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M36x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M36x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M36x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-85076
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     85076
EAN/GTIN:
     4020772085070
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M36x160
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
51
B2:
80
VE:
-
Gewicht:
1100 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m36x160, 6379, m36x160, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.