Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M12x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M12x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M12x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M12x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M12x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M12x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-85480
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     85480
EAN/GTIN:
     4020772085483
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M12x160 *
Festigkeitsklasse:
10.9
B1:
15
B2:
100
VE:
25
Gewicht:
113 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m12x160, 6379, m12x160, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.