Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M36x315 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M36x315 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M36x315 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M36x315 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M36x315 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M36x315 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-85555
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     85555
EAN/GTIN:
     4020772085551
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M36x315 *
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
51
B2:
190
VE:
-
Gewicht:
2150 g
Weitere Suchbegriffe: stiftschrauben, 6379-m36x315, 6379, m36x315, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.