Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M20x22x160 Schrauben für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M20x22x160 Schrauben für T-Nuten
787-M20x22x160 Schrauben für T-Nuten
787-M20x22x160 Schrauben für T-Nuten
787-M20x22x160 Schrauben für T-Nuten
787-M20x22x160 Schrauben für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-85670
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     85670
EAN/GTIN:
     4020772085674
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten
geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M20x22x160 *
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
21,7
B:
110
E:
35
K:
14
VE:
-
Gewicht:
500 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din 787 m20, din 787, amf din 787, 787-m20x22x160, 787, m20x22x160, schrauben, für, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.