Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M24x28x200 Schrauben für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M24x28x200 Schrauben für T-Nuten
787-M24x28x200 Schrauben für T-Nuten
787-M24x28x200 Schrauben für T-Nuten
787-M24x28x200 Schrauben für T-Nuten
787-M24x28x200 Schrauben für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-85712
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     85712
EAN/GTIN:
     4020772085711
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten
geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M24x28x200 *
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
27,7
B:
125
E:
44
K:
18
VE:
-
Gewicht:
950 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschrauben amf, din 787, 787-m24x28x200, 787, m24x28x200, schrauben, für, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.