Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M16x16x200 Schrauben für T-Nuten, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M16x16x200 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M16x16x200 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M16x16x200 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M16x16x200 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M16x16x200 Schrauben für T-Nuten, komplett
Artikel-Nr.:
     C5671-85779
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     85779
EAN/GTIN:
     4020772085773
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten, komplett
mit DIN 787 Schrauben für T-Nuten, Sechskantmutter DIN 6330B und Scheibe DIN 6340.
Geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M16x16x200
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
15,7
B:
125
E:
25
K:
9
S:
24
Gewicht:
435 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din787 m16, din 787, amf din 787, 787-m16x16x200, 787, m16x16x200, schrauben, für, t-nuten, t, nuten, komplett
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.