Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M16x18x 80 Schrauben für T-Nuten, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M16x18x 80 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M16x18x 80 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M16x18x 80 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M16x18x 80 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M16x18x 80 Schrauben für T-Nuten, komplett
Artikel-Nr.:
     C5671-85787
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     85787
EAN/GTIN:
     4020772085780
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten, komplett
mit DIN 787 Schrauben für T-Nuten, Sechskantmutter DIN 6330B und Scheibe DIN 6340.
Geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M16x18x80
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
17,7
B:
55
E:
28
K:
10
S:
24
Gewicht:
305 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din787 m16, din 787, amf din 787, 787-m16x18x, 80, schrauben, für, t-nuten, t, nuten, komplett
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.