Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M30x36x250 Schrauben für T-Nuten, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M30x36x250 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M30x36x250 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M30x36x250 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M30x36x250 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M30x36x250 Schrauben für T-Nuten, komplett
Artikel-Nr.:
     C5671-85910
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     85910
EAN/GTIN:
     4020772085919
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten, komplett
mit DIN 787 Schrauben für T-Nuten, Sechskantmutter DIN 6330B und Scheibe DIN 6340.
Geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M30x36x250
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
35,6
B:
150
E:
54
K:
22
S:
46
Gewicht:
2555 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschrauben amf, din 787, 787-m30x36x250, 787, m30x36x250, schrauben, für, t-nuten, t, nuten, komplett
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.