Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M12x12x125 Schrauben für T-Nuten, <br>Festigkeitsklasse 12.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M12x12x125 Schrauben für T-Nuten, <br>Festigkeitsklasse 12.9
787-M12x12x125 Schrauben für T-Nuten, <br>Festigkeitsklasse 12.9
787-M12x12x125 Schrauben für T-Nuten, <br>Festigkeitsklasse 12.9
787-M12x12x125 Schrauben für T-Nuten, <br>Festigkeitsklasse 12.9
Artikel-Nr.:
     C5671-86165
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     86165
EAN/GTIN:
     4020772086169
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten,
Festigkeitsklasse 12.9
geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, vergütet. Mit Festigkeitsklasse gestempelt.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M12x12x125
A:
11,7
B:
75
E:
18
K:
7
VE:
25
Gewicht:
110 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nuten-schraube m12x125, din 787, din 787 m12, 787-m12x12x125, 787, m12x12x125, schrauben, für, t-nuten, 12.9, <br festigkeitsklasse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.