Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6416- 85 Höhen-Richtschraubbock mit Magnetfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6416- 85 Höhen-Richtschraubbock mit Magnetfuß
6416- 85 Höhen-Richtschraubbock mit Magnetfuß
6416- 85 Höhen-Richtschraubbock mit Magnetfuß
Artikel-Nr.:
     C5671-86520
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     86520
EAN/GTIN:
     4020772086527
Suchbegriffe:
Höhen-Richtschraubbock
Höhenrichtschraubbock
Richtschraubbock
Höhen-Richtschraubbock mit Magnetfuß
mit einem Zylinderstift ISO8737-12x50. Zentrierloch Ø12 mm.
Spindel: Metrisches Feingewinde M30x1,5 mit Endsicherung. Gleiteinsatz läuft auf eingepresster Gleitlagerbuchse. Vergütungsstahl, brüniert.
Weitere Informationen:
Größe:
85
H min.:
65
H max.:
85
D1:
50
D2:
34
H1 min. <br>:
92
H1 max. <br>:
112
F max.:
30 kN
Gewicht:
800 g
Weitere Suchbegriffe: 6416, 85, höhen-richtschraubbock, mit, magnetfuß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,58*
€ 241,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,91*
€ 239,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,41*
€ 232,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,69*
€ 220,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.