Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M22x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M22x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M22x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M22x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M22x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M22x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-86579
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     86579
EAN/GTIN:
     4020772086572
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M22x200 *
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
31
B2:
125
VE:
-
Gewicht:
500 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m22x200, 6379, m22x200, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.