Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6361B-400X 500-1 Aufspann-Palette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6361B-400X 500-1 Aufspann-Palette
6361B-400X 500-1 Aufspann-Palette
6361B-400X 500-1 Aufspann-Palette
Artikel-Nr.:
     C5671-86868
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     86868
EAN/GTIN:
     4020772086862
Suchbegriffe:
6361b-400x
500-1
500
1
Aufspann-Palette, ungehärtet
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6361B-400x500-1
Gewicht:
57 Kg
Größe AxB:
400x500
H:
38,2
Toleranz H:
±0,07
ØN:
20F7
ØP:
20F7
Richtbohrungen L1 ±0,013:
150
Richtbohrungen L3 ±0,013:
200
ØS:
13
J:
50
T1 ±0,2:
150
T2 ±0,2:
100
T3 ±0,2:
175
T5 ±0,2:
25
U1 ±0,2:
200
U2 ±0,2:
175
U3 ±0,2:
100
U4 ±0,2:
25
Weitere Suchbegriffe: aufspann-palette, aufspann, palette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.359,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.530,78*
€ 3.011,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.508,68*
€ 2.985,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.416,38*
€ 2.875,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.372,08*
€ 2.822,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.359,78*
€ 2.808,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.