Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6361D-400x400-1 Aufspann-Palette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6361D-400x400-1 Aufspann-Palette
6361D-400x400-1 Aufspann-Palette
6361D-400x400-1 Aufspann-Palette
6361D-400x400-1 Aufspann-Palette
6361D-400x400-1 Aufspann-Palette
Artikel-Nr.:
     C5671-86983
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     86983
EAN/GTIN:
     4020772086985
Suchbegriffe:
6361d-400x400-1
6361d
400x400
1
Aufspann-Palette
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6361D-400x400-1
Z1 x R:
320
Z2 x R:
320
Anzahl Positionierbohrungen:
75
Gewicht:
42 Kg
Größe AxB:
400x400
H:
38
Toleranz H:
± 0,02
ØN:
20F7
ØP:
20F7
Richtbohrungen L1 ±0,013:
150
Richtbohrungen L3 ±0,013:
-
ØS:
13
J:
50
T1 ±0,2:
150
T2 ±0,2:
100
T3 ±0,2:
175
T5 ±0,2:
25
U1 ±0,2:
150
U2 ±0,2:
175
U3 ±0,2:
100
U4 ±0,2:
25
Weitere Suchbegriffe: aufspann-palette, aufspann, palette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.857,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.037,83*
€ 3.615,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.012,80*
€ 3.585,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.912,49*
€ 3.465,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.866,66*
€ 3.411,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.857,16*
€ 3.400,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.