Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6361D-500x500-2 Aufspann-Palette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6361D-500x500-2 Aufspann-Palette
6361D-500x500-2 Aufspann-Palette
6361D-500x500-2 Aufspann-Palette
6361D-500x500-2 Aufspann-Palette
6361D-500x500-2 Aufspann-Palette
6361D-500x500-2 Aufspann-Palette
Artikel-Nr.:
     C5671-87080
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     87080
EAN/GTIN:
     4020772087081
Suchbegriffe:
6361d-500x500-2
6361d
500x500
2
Aufspann-Palette
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6361D-500x500-2
Z1 x R:
400
Z2 x R:
400
Anzahl Positionierbohrungen:
75
Gewicht:
68 Kg
Größe AxB:
500x500
H:
38
Toleranz H:
± 0,02
ØN:
20F7
ØP:
20F7
Richtbohrungen L1 ±0,013:
200
Richtbohrungen L3 ±0,013:
-
ØS:
13
J:
60
T1 ±0,2:
200
T2 ±0,2:
100
T3 ±0,2:
225
T5 ±0,2:
25
U1 ±0,2:
200
U2 ±0,2:
225
U3 ±0,2:
100
U4 ±0,2:
25
Weitere Suchbegriffe: aufspann-palette, aufspann, palette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.428,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.640,11*
€ 4.331,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.610,75*
€ 4.296,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.497,25*
€ 4.161,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.447,59*
€ 4.102,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.428,92*
€ 4.080,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.