Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6361D-630X 630-1 Aufspann-Palette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6361D-630X 630-1 Aufspann-Palette
6361D-630X 630-1 Aufspann-Palette
6361D-630X 630-1 Aufspann-Palette
6361D-630X 630-1 Aufspann-Palette
6361D-630X 630-1 Aufspann-Palette
Artikel-Nr.:
     C5671-87148
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     87148
EAN/GTIN:
     4020772087142
Suchbegriffe:
6361d-630x
630-1
630
1
Aufspann-Palette
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6361D-630x630-1
Z1 x R:
560
Z2 x R:
560
Anzahl Positionierbohrungen:
214
Gewicht:
131 Kg
Größe AxB:
630x630
H:
47
Toleranz H:
± 0,03
ØN:
25F7
ØP:
25F7
Richtbohrungen L1 ±0,013:
200
Richtbohrungen L3 ±0,013:
-
ØS:
17
J:
70
T1 ±0,2:
200
T2 ±0,2:
100
T3 ±0,2:
300
T5 ±0,2:
100
U1 ±0,2:
200
U2 ±0,2:
300
U3 ±0,2:
100
U4 ±0,2:
100
Weitere Suchbegriffe: aufspann-palette, aufspann, palette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.353,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.567,18*
€ 6.624,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.516,02*
€ 6.564,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.392,69*
€ 6.417,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.353,76*
€ 6.370,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.