Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6361D-630X 800-1 Aufspann-Palette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6361D-630X 800-1 Aufspann-Palette
6361D-630X 800-1 Aufspann-Palette
6361D-630X 800-1 Aufspann-Palette
6361D-630X 800-1 Aufspann-Palette
6361D-630X 800-1 Aufspann-Palette
Artikel-Nr.:
     C5671-87189
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     87189
EAN/GTIN:
     4020772087180
Suchbegriffe:
6361d-630x
800-1
800
1
Aufspann-Palette
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6361D-630x800-1
Z1 x R:
560
Z2 x R:
720
Anzahl Positionierbohrungen:
272
Gewicht:
165 Kg
Größe AxB:
630x800
H:
47
Toleranz H:
± 0,03
ØN:
25F7
ØP:
25F7
Richtbohrungen L1 ±0,013:
200
Richtbohrungen L3 ±0,013:
300
ØS:
17
J:
70
T1 ±0,2:
200
T2 ±0,2:
100
T3 ±0,2:
300
T5 ±0,2:
100
U1 ±0,2:
200
U2 ±0,2:
300
U3 ±0,2:
100
U4 ±0,2:
100
Weitere Suchbegriffe: aufspann-palette, aufspann, palette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.142,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.372,24*
€ 7.582,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.315,71*
€ 7.515,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.182,09*
€ 7.356,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.142,55*
€ 7.309,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.