Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6540-M12 Spannkettensatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6540-M12 Spannkettensatz
6540-M12 Spannkettensatz
6540-M12 Spannkettensatz
6540-M12 Spannkettensatz
6540-M12 Spannkettensatz
6540-M12 Spannkettensatz
Artikel-Nr.:
     C5671-87601
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     87601
EAN/GTIN:
     4020772087609
Suchbegriffe:
Spannkette
Spannkettensatz
amf spannkettensatz
spannkette
Spannkettensatz
Spannhaken und Gegenhalter vergütet. Kette aus Vergütungsstahl. Befestigung für T-Nuten 6541 bitte separat bestellen.
Bestehend aus:
- Spannhaken
- Sicherungssatz für Spannkette
- Gegenhalter
- 4 Rollenketten
87601: 492 mm (2x), 238 mm (1x), 15,9 mm (1x)
87627: 991 mm (1x), 229 mm (1x), 483 mm (1x), 25,4 mm (1x)
- 4 Verschlussgliedern mit Splinten zum Verbinden
- 6 einrastbare Kunststoffelemente (zur Werkstückschonung)
Weitere Informationen:
Nut:
14, 16, 18
Schraube G:
M12
max. zulässiges <br>Drehmoment:
45 Nm
max. erreichbare <br>Spannkraft:
15 kN
Gewicht:
2628 g
A:
34
B:
34
C:
18
C1:
8
E1:
50
F1:
21
H1 min. <br>:
83
H1 max. <br>:
108
Spannhub S1:
25
E2:
54
F2:
46,5
H2 min. <br>:
100
H2 max. <br>:
118
Spannhub S2:
18
SW:
36
Weitere Suchbegriffe: 6540-m12, 6540, m12, spannkettensatz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,27*
€ 711,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,57*
€ 683,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,69*
€ 641,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,19*
€ 620,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 504,38*
€ 600,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,09*
€ 593,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.