Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M20x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, Festigkeitsklasse 12.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M20x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, Festigkeitsklasse 12.9
6379-M20x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, Festigkeitsklasse 12.9
6379-M20x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, Festigkeitsklasse 12.9
6379-M20x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, Festigkeitsklasse 12.9
6379-M20x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, Festigkeitsklasse 12.9
Artikel-Nr.:
     C5671-87684
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     87684
EAN/GTIN:
     4020772087685
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
din 6379 m20
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, Festigkeitsklasse 12.9
Stahl, vergütet, gerolltes Gewinde.
Weitere Informationen:
D x L:
M20x160
B1:
27
B2:
100
VE:
-
Gewicht:
330 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m20x160, 6379, m20x160, stiftschrauben, 12.9, für, muttern, t-nuten, festigkeitsklasse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.