Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6363-16-025-1 Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6363-16-025-1 Konsole
6363-16-025-1 Konsole
6363-16-025-1 Konsole
Artikel-Nr.:
     C5671-87726
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     87726
EAN/GTIN:
     4020772087722
Suchbegriffe:
6363-16-025-1
6363
16
025
Konsole
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6363-16-025-1
ØD <br>F7:
22
H <br>±0,01 <br>:
160
R ±0,01:
50
L1 ±0,01:
55
V:
50
Gewicht:
10,5 Kg
B:
96
E:
13
E1:
13
F:
22
S:
17
T:
30
U:
100
L:
160
L2:
23
L3:
55
M:
M16
Weitere Suchbegriffe: 1, konsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.202,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.343,21*
€ 1.598,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.326,32*
€ 1.578,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,66*
€ 1.510,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,18*
€ 1.472,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.202,85*
€ 1.431,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.