Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M27x32x200 Schrauben für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M27x32x200 Schrauben für T-Nuten
787-M27x32x200 Schrauben für T-Nuten
787-M27x32x200 Schrauben für T-Nuten
787-M27x32x200 Schrauben für T-Nuten
787-M27x32x200 Schrauben für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-87783
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     87783
EAN/GTIN:
     4020772087784
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten
geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M27x32x200 *
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
31,6
B:
135
E:
50
K:
20
VE:
-
Gewicht:
1345 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, amf t-nutenschraube m27, din 787, amf din 787, 787-m27x32x200, 787, m27x32x200, schrauben, für, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.